Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2VLN3 Comutator cu buton miniatural 6a @ 125v | AC3QWU

POWER FIRST 2VLN3 Comutator cu buton miniatural 6a @ 125v

În stoc
Articol: AC3QWU Model: 2VLN3
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
€20.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator cu buton în miniatură
Evaluare contact AC6A @ 125V, 3A @ 250V
Formular de contactSPST
Orificiu de montare1/2 "Dia.
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare GamăLa 149 de grade F
Stem Dia. și dimensiunea firului10.3mm x 15/32-32UNS-2A
Lungimea tijei27mm
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACTemp. De funcționare GamăStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiFuncția de comutarePreț
POWER FIRST 2VLP7 Comutator cu buton miniatural 16a @ 125v | AC3QXH 2VLP716A @ 125V, 10A @ 250VLa 167 de grade FM12X10.5 "Off / Momentary On€16.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 2VLN3 Comutator cu buton miniatural 6a @ 125v
€20.90 /unitate