Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2VLR8 Comutator rotativ Sp3t 5 Conexiuni | AC3QXU

POWER FIRST Comutator rotativ 2VLR8 Sp3t 5 Conexiuni

În stoc
Articol: AC3QXU Model: 2VLR8
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
€18.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rotativ
Evaluare contact AC13A @ 125V, 6.5A @ 250V
Formular de contactSP3T
Orificiu de montare1 / 2 "
Număr de conexiuni5
Temp. De funcționare GamăLa 85 de grade C
Lungimea tijei0.25 "
Funcția de comutareOff / On / On / On
TerminaleCap de lipit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536509025
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactNumăr de conexiuniFuncția de comutarePreț
POWER FIRST 2VLT6 Comutator rotativ Sp4t 6 Conexiuni | AC3QYA 2VLT6SP4T6Off / On / On / On / On€20.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST Comutator rotativ 2VLR8 Sp3t 5 Conexiuni
€18.04 /unitate