Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2VLT3 Toggle Switch 3pst 6 Connector On/off | AC3QXY

POWER FIRST 2VLT3 Toggle Switch 3pst 6 Connector On/off

În stoc
Articol: AC3QXY Model: 2VLT3
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
€21.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC20A @ 125V, 15A @ 277V
Lungimea actuatorului0.75 "
Stilul actuatoruluiBat
Formular de contact3PST
HP2
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni6
Temp. De funcționare Gamă185 grade F
Stem Dia. și dimensiunea firului0.5 "
Lungimea tijei0.5 "
Funcția de comutareMenținut On / Off
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 2VLT3 Toggle Switch 3pst 6 Connector On/off
€21.15 /unitate