Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de cabluri POWER FIRST 2XYR5 Gfci în linie 120v 15 amperi AC | AC4AFT

POWER FIRST Set cablu 2XYR5 Gfci în linie 120v 15 amperi ca

În stoc
Element: AC4AFT Model: 2XYR5
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
€187.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de linie GFCI
amperi15
CuloriGalben
Configuraţie1 priză
Lungime cablu25ft
Evaluarea incinteiImpermeabil
Hz50/60
Denumirea cablului NECSJTW
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de poli2
Număr de fire3
Gama de lungimi25 ft.
Resetare tipManual
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.341
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialamperiCuloriConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAResetare tipVoltajConfiguraţiePreț
POWER FIRST 11X426 Cablu Gfci în linie 5-15r 6 picioare Resetare automată | AA3WPG 11X426Policarbonat15Galben5-15P5-15RAutomat125 VAC1 priză€136.34
POWER FIRST 11X427 Cablu Gfci în linie 5-15r 25 picioare Resetare automată | AA3WPH 11X427Policarbonat15Galben5-15P5-15RAutomat125 VAC1 priză€187.99
Set cablu POWER FIRST 11X432 Gfci 5-15r 18 inch Resetare automată | AA3WPN 11X432Policarbonat15Galben5-15P5-15RAutomat125 VAC1 priză€99.39
POWER FIRST 11X434 Gfci cablu în linie 5-15r 50 picioare Resetare automată | AA3WPQ 11X434Policarbonat15Galben5-15P5-15RAutomat125 VAC1 priză€250.65
Set de cabluri POWER FIRST 2XYR4 Gfci în linie 120v 15 amperi AC | AC4AFR 2XYR4-15Galben5-15P5-15RManual120 VAC1 priză€126.67
Set de cabluri POWER FIRST 2XYR6 Gfci în linie 120v 20 amperi AC | AC4AFU 2XYR6-20Galben5-20P5-20RManual120 VAC1 priză€127.61
Set de cabluri POWER FIRST 2XYT2 Gfci în linie 120v 15a | AC4AFZ 2XYT2-15Negru5-15PIEC320Automat120 VACPriză IEC€79.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST Set cablu 2XYR5 Gfci în linie 120v 15 amperi ca
€187.99 /unitate