Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - Pachet De 50 | AC4XFH

POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - Pachet de 50

În stoc
Articol: AC4XFH Model: 31A493
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
€32.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiggyback Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.177 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.167 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală0.866
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - Pachet De 50 | AC4XFG 31A4920.157 "Roșu0.86622-16 AWG50€32.72
POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - Pachet De 50 | AC4XFJ 31A4940.217 "Galben0.94512-10 AWG50€35.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - Pachet de 50
€32.49 /ambalaj