Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 31A499 Termocontractabil Piggyback Pe 16-14 - Pachet De 50 | AC4XFP

POWER FIRST 31A499 Termocontractabil Piggyback Pe 16-14 - Pachet de 50

În stoc
Element: AC4XFP Model: 31A499

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€71.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiggyback Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.236 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațiePE
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieReducere termică dublă
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală1.339
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 31A498 Termocontractabil Piggyback Pe 22-16 - Pachet De 50 | AC4XFN 31A4980.217 "Roșu1.33922-16 AWG50€69.07
POWER FIRST 31A501 Piggyback Termocontractabil Pe 12-10 - Pachet De 50 | AC4XFQ 31A5010.319 "Galben1.37812-10 AWG50€85.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 31A499 Termocontractabil Piggyback Pe 16-14 - Pachet de 50
€71.46 /ambalaj