Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 31A507 Piggyback Double Crimp Nylon 12-10 - Pachet De 50 | AC4XFX

POWER FIRST 31A507 Piggyback Double Crimp Nylon 12-10 - Pachet de 50

În stoc
Element: AC4XFX Model: 31A507
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
€52.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiggyback Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.256 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieNailon
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieIzolat dublu sertizat
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.945
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiIzolațieLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 31A495 Vinil dublu cu sertizare Piggyback 22-16 - Pachet De 50 | AC4XFK 31A4950.15 "RoșuVinilin0.88622-16 AWG50€37.95
POWER FIRST 31A496 Vinil dublu cu sertizare Piggyback 16-14 - Pachet De 50 | AC4XFL 31A4960.185 "AlbastruVinilin0.88616-14 AWG50€39.26
POWER FIRST 31A497 Vinil dublu cu sertizare Piggyback 12-10 - Pachet De 50 | AC4XFM 31A4970.244 "GalbenVinilin0.94912-10 AWG50€45.99
POWER FIRST 31A505 Piggyback Double Crimp Nylon 22-16 - Pachet De 50 | AC4XFV 31A5050.157 "RoșuNailon0.90622-16 AWG50€41.16
POWER FIRST 31A506 Piggyback Double Crimp Nylon 16-14 - Pachet De 50 | AC4XFW 31A5060.197 "AlbastruNailon0.90616-14 AWG50€42.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 31A507 Piggyback Double Crimp Nylon 12-10 - Pachet de 50
€52.70 /ambalaj