Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 32UK01 Non-Illuminated Selector Switch Cam E 30mm | AH3LEP

POWER FIRST 32UK01 Non-Illuminated Selector Switch Cam E 30mm

În stoc
Element: AH3LEP Model: 32UK01
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
€112.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de selectare neiluminat
AcțiuneMentinut / Mentinut
Material de bazăPlastic
Materialul luneteiPlastic
CamăE
CuloriNegru
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VAC / DC
IP Rating-ul65
Eliminarea cheiiFară cheie
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul4, 4X, 13
Materialul capului operatoruluiPlastic
Mărimea30mm
Operațiunea de comutare @ Poziția AXO
Operațiunea de comutare @ Poziția BOX
Operațiunea de comutare @ Poziția CFără a treia poziție
Operațiunea de comutare @ Poziția DFără poziția a patra
Tipul de operatorPârghie extinsă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea lunetei: Chrome

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 32UK01 Non-Illuminated Selector Switch Cam E 30mm
€112.00 /unitate