Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 3W211 Raceway 15a 8 Prize 48 In | AD2XLB

POWER FIRST 3W211 Raceway 15a 8 Prize 48 in

În stoc
Articol: AD2XLB Model: 3W211
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
€158.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPista de curse
amperi15
CuloriGri
Lungime cablu6ft
Ecartament / Conductor14/3
Înălţime1 61 / 64 "
Material carcasăAluminiu
Lungime48 "
Max. Amperi15
Grad medicalNu
Stil de montareVertical
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere8
Numărul de comutatoare1
Numărul de prize de transformare0
Distanță centru ieșire5-21/32 "
Indicator de putereDa
Voltaj125
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)128
Lungimea navei (cm)8.5
Lățimea navei (cm)7.5
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • GFCI Protejat (Nu)
    • Protecție la supratensiune (nu)

Variante de produs

ProdusModelIndicator de puterePreț
POWER FIRST 3W210 Raceway 15a 8 Prize 48 In | AD2XLA 3W210Nu€129.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 3W211 Raceway 15a 8 Prize 48 in
€158.10 /unitate