Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 4FZZ2 Prelungitor Adaptor Y 20a 10/3ga 3 picioare | AD7RGA

POWER FIRST 4FZZ2 Prelungitor Adaptor Y 20a 10/3ga 3 picioare

În stoc
Element: AD7RGA Model: 4FZZ2
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
€52.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor Y prelungitor
CuloriGalben
Tipul Connector5-20
Lungime cablu3ft
Ecartament10AWG
Ecartament / Conductor10/3
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi20
Configurare plug NEMAL5-30P
Configurația recipientului NEMA5-20R
Număr de puncte de desfacere2
Configurare conectareL5-30
Temp. Gamă-58 până la 194 grade F
Voltaj125
Watts3750

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544429000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelWattsTipul ConnectorEcartamentEcartament / ConductorConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAConfigurare conectareVoltajPreț
POWER FIRST 4FZZ1 Prelungitor Adaptor Y 20a 10/3ga 3 picioare | AD7RFZ 4FZZ13750L5-2010AWG10/3L5-30PL5-20RL5-30125€62.62
Adaptor Y pentru cablu prelungitor POWER FIRST 4FZZ3 (2) L5-20r | AD7RGB 4FZZ32500L5-2012AWG12 / 4 și 12 / 3L14-20PL5-20RL14-20125/250€66.88
Adaptor Y pentru cablu prelungitor POWER FIRST 4FZZ4 (2) 5-20r | AD7RGC 4FZZ425005-2012AWG12 / 4 și 12 / 3L14-20P5-20RL14-20125/250€62.35
Adaptor Y pentru cablu prelungitor POWER FIRST 4FZZ5 (2) L5-20r | AD7RGD 4FZZ53750L5-2010AWG10 / 4 și 10 / 3L14-30PL5-20RL14-30125/250€64.42
POWER FIRST 4FZZ6 Prelungitor Adaptor Y (2) 5-20r | AD7RGE 4FZZ637505-2010AWG10 / 4 și 10 / 3L14-30P5-20RL14-30125/250€111.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 4FZZ2 Prelungitor Adaptor Y 20a 10/3ga 3 picioare
€52.10 /unitate