Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 52NY54 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 6 ft, albă, numărul total de prize 6 | CD2FJJ

POWER FIRST 52NY54 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 6 ft, albă, numărul total de prize 6

În stoc
Articol: CD2FJJ Model: 52NY54
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
€40.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de ieșire a protectorului de supratensiune
amperi15.0
CuloriAlb
Port de comunicare(2) USB
Conductorii14/3
Lungime cablu6ft
Material carcasăPlastic
Hz60
Lungime11 1 / 64 "
Max. Curent de supratensiune30kA
Grad medicalNu
Stil de montaregaură cheii
Configurația recipientului NEMA5-15R
Numărul de prize de transformare1
Distanță centru ieșire1-1/4 "
Indicator de putereDa
Jouli evaluați1050
Voltaj125
Lăţime1 55 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime cabluMaterial carcasăLungimeVoltajLăţimePreț
POWER FIRST 52NY52 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 4 ft, albă, numărul total de prize 6 | CD2FJH 52NY52Alb4ftPlastic11 1 / 64 "1251 55 / 64 "€31.22
POWER FIRST 52NY58 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 12 ft, galbenă, numărul total de prize 8 | CD2FJK 52NY58Galben12ftMetal10 15 / 64 "1255 5 / 16 "€46.34
POWER FIRST 52NY60 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 15 ft, galbenă, numărul total de prize 6 | CD2FJL 52NY60Galben15ftMetal14.75 "1252.156 "€47.69
POWER FIRST 52NY62 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 25 ft, galbenă, numărul total de prize 8 | CD2FJM 52NY62Galben25ftMetal10 15 / 64 "1255 5 / 16 "€61.35
POWER FIRST 53XH85 Bandă de ieșire cu protecție la supratensiune de 6 ft, bej, numărul total de prize 6 | CD2FXK 53XH85Bej6ftMetal1.75 "1204.75 "€53.00
POWER FIRST 52NY55 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 6 ft, albă, numărul total de prize 6 | CD2HMC 52NY55Alb6ftPlastic9 21 / 32 "1251 9 / 16 "€22.95
POWER FIRST 52NY57 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 6 ft, albă, numărul total de prize 8 | CD2HMD 52NY57Alb6ftPlastic10 53 / 64 "1255 9 / 64 "€47.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 52NY54 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 6 ft, albă, numărul total de prize 6
€40.24 /unitate