Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 5UGJ8 Terminal furcă roșu 22 până la 16 AWg - Pachet de 25 | AE6PGM

POWER FIRST 5UGJ8 Terminal furcă roșu de la 22 la 16 AWg - Pachet de 25

În stoc
Articol: AE6PGM Model: 5UGJ8
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
€20.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.165 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#8
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 4FRF6 Terminal furcă albastru 16 până la 14 AWg - Pachet de 25 | AD7NZJ 4FRF6Albastru1.161 "#816-14 AWG25€25.12
POWER FIRST 5UGJ6 Terminal furcă albastru 16 până la 14 AWg - Pachet de 25 | AE6PGK 5UGJ6Albastru1.397 "1 / 4 "16-14 AWG25€25.33
POWER FIRST 5UGJ7 Terminal furcă roșu 22 până la 16 AWg - Pachet de 25 | AE6PGL 5UGJ7Roșu1.154 "#622-16 AWG25€19.63
POWER FIRST 5UGJ9 Terminal furcă roșu 22 până la 16 AWg - Pachet de 25 | AE6PGN 5UGJ9Roșu1.181 "#1022-16 AWG25€20.74
Terminal furcă POWER FIRST 5WHJ2 galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 25 | AE7ATV 5WHJ2Galben1.319 "#812-10 AWG25€27.08
POWER FIRST 5WHJ3 Terminal furcă galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 25 | AE7ATW 5WHJ3Galben1.319 "#1012-10 AWG25€25.66
Terminal furcă POWER FIRST 5WHJ4 galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 25 | AE7ATX 5WHJ4Galben1.614 "1 / 4 "12-10 AWG25€41.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5UGJ8 Terminal furcă roșu de la 22 la 16 AWg - Pachet de 25
€20.29 /ambalaj