Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal furcă POWER FIRST 5WHJ2 galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 25 | AE7ATV

POWER FIRST 5WHJ2 Terminal furcă galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 25

În stoc
Articol: AE7ATV Model: 5WHJ2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€27.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.319 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#8
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 4FRF6 Terminal furcă albastru 16 până la 14 AWg - Pachet de 25 | AD7NZJ 4FRF6Albastru1.161 "#816-14 AWG25€25.12
POWER FIRST 5UGJ6 Terminal furcă albastru 16 până la 14 AWg - Pachet de 25 | AE6PGK 5UGJ6Albastru1.397 "1 / 4 "16-14 AWG25€25.33
POWER FIRST 5UGJ7 Terminal furcă roșu 22 până la 16 AWg - Pachet de 25 | AE6PGL 5UGJ7Roșu1.154 "#622-16 AWG25€19.63
POWER FIRST 5UGJ8 Terminal furcă roșu 22 până la 16 AWg - Pachet de 25 | AE6PGM 5UGJ8Roșu1.165 "#822-16 AWG25€20.29
POWER FIRST 5UGJ9 Terminal furcă roșu 22 până la 16 AWg - Pachet de 25 | AE6PGN 5UGJ9Roșu1.181 "#1022-16 AWG25€20.74
POWER FIRST 5WHJ3 Terminal furcă galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 25 | AE7ATW 5WHJ3Galben1.319 "#1012-10 AWG25€25.66
Terminal furcă POWER FIRST 5WHJ4 galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 25 | AE7ATX 5WHJ4Galben1.614 "1 / 4 "12-10 AWG25€41.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5WHJ2 Terminal furcă galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 25
€27.08 /ambalaj