Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector POWER FIRST 5UGV2 Step Down - Pachet De 50 | AE6PJR

POWER FIRST 5UGV2 Step Down Butt Connector - Pachet de 50

În stoc
Articol: AE6PJR Model: 5UGV2
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
€152.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPuneți jos conectorul de îmbinare
Baril în interiorul Dia.0.091 / 1.614 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCrimp, termocontract
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.614 "
CusăturăFurtunat
Gama de sârmă12-10 - 16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
Conector POWER FIRST 5UGV1 Step Down - Pachet De 50 | AE6PJQ 5UGV10.087 / 0.091 "Albastru1.417 "16-14 - 22-16 AWG50€113.99
Conector POWER FIRST 5UGV3 Step Down - Pachet De 25 | AE6PJT 5UGV30.138 / 0.181 "Roșu1.909 "8-12-10 AWG25€100.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5UGV2 Step Down Butt Connector - Pachet de 50
€152.97 /ambalaj