Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 5WHH6 Terminal inel albastru brazat 16 - 14 - Pachet de 25 | AE7ATN

POWER FIRST 5WHH6 Terminal inel albastru lipit 16 - 14 - Pachet de 25

În stoc
Articol: AE7ATN Model: 5WHH6
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
€37.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.043 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#6
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul terminaluluiCodul culoriiTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C831 Spade cu flanșă 16-14 AWg #4 - Pachet de 100 | AB7VLD 24C831--Neizolat300 grade F6000.5 "brazate#4100€28.16
POWER FIRST 24C835 Spată cu flanșă 16-14 AWg 0.79 inch - Pachet de 100 | AB7VLE 24C835--Neizolat300 grade F6000.86 "brazate1 / 4 "100€41.73
POWER FIRST 24C836 Spată cu flanșă 16-14 AWg 5-16 inci - Pachet de 100 | AB7VLF 24C836--Neizolat300 grade F6000.86 "brazate5 / 16 "100€37.80
POWER FIRST 24C837 Spată cu flanșă 16-14 AWg 0.78 inci - Pachet de 100 | AB7VLG 24C837--Neizolat300 grade F6001"brazate3 / 8 "100€52.77
POWER FIRST 24C838 Spată cu flanșă 16-14 AWg 0.55 inch - Pachet de 100 | AB7VLH 24C838--Neizolat300 grade F6001.2 "brazate1 / 2 "100€24.84
POWER FIRST 24C938 Terminal inel 16-14 AWg #4 - Pachet de 100 | AB7VPZ 24C938Izolat dublu sertizatAlbastruVinilin221 grade F600V0.72 "Furtunat#4100€36.54
POWER FIRST 24C942 Terminal inel 16-14 AWG - Pachet De 100 | AB7VQA 24C942Izolat dublu sertizatAlbastruVinilin221 grade F600V1.07 "Furtunat1 / 4 "100€83.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5WHH6 Terminal inel albastru lipit 16 - 14 - Pachet de 25
€37.13 /ambalaj