Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3534-3/8X2.0DSL Helical Insert, 3/8-24 Thread Size, 0.750 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DFQ 5WZZ1

POWERCOIL 3534-3/8X2.0DSL insert elicoidal, dimensiune filet 3/8-24, lungime 0.750 inch, oțel inoxidabil, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7DFQ Model: 3534-3 / 8X2.0DSLCrucea Ref: 5WZZ1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€18.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
Dia bobină gratuită.0.468 "
Lungime0.75 "
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
Mărimea3 / 8-24
Atingeți Mărimi3 / 8-24
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipBlocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3534-3/8X2.0DSL insert elicoidal, dimensiune filet 3/8-24, lungime 0.750 inch, oțel inoxidabil, 10 buc.
€18.31 /ambalaj