Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23X824 Scaper pentru podea, care nu produce scântei, rigid 6 x 6-3/4 in | AB7PJA

WESTWARD 23X824 Floor Scaper Non-sparking Stiff 6 x 6-3/4 Inch

În stoc
Articol: AB7PJA Model: 23X824
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
€590.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitor de podea
Lungimea lamei6.75 "
Materialul lameiCupru beriliu
Tip lamăRigid
Lățimea lamei6"
Subcategoria cuțit / racletăRăzuitoare nespaciale
Nr. De muchii1
Lungime totală6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8205595510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
WESTWARD 13A589 Racletă pentru podea 4 x 12 inch lungime oțel | AA4RAP 13A589-€52.30
WESTWARD 22UV21 Racletă pentru podea Sds Max L 25 inch latime 6 inch | AB7FFQ 22UV2125 "€145.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23X824 Floor Scaper Non-sparking Stiff 6 x 6-3/4 Inch
€590.19 /unitate