Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22UV21 Racletă pentru podea Sds Max L 25 inch latime 6 inch | AB7FFQ

WESTWARD 22UV21 Razuitoare pentru podea Sds Max L 25 inch latime 6 inch

În stoc
Element: AB7FFQ Model: 22UV21
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
€145.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitor de podea
Lățimea lamei6"
Lungime25 "
Lungime totală25 "
Lungime coadă4.5 "
Dimensiunea cozii23 / 32 "
Tip ShankSDS Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)55.37
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
WESTWARD 13A589 Racletă pentru podea 4 x 12 inch lungime oțel | AA4RAP 13A589-€52.30
WESTWARD 23X824 Scaper pentru podea, care nu produce scântei, rigid 6 x 6-3/4 in | AB7PJA 23X8246.75 "€590.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22UV21 Razuitoare pentru podea Sds Max L 25 inch latime 6 inch
€145.89 /unitate