Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13A589 Racletă pentru podea 4 x 12 inch lungime oțel | AA4RAP

WESTWARD 13A589 Racletă pentru podea 4 x 12 inch lungime din oțel

În stoc
Element: AA4RAP Model: 13A589
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
€52.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitor de podea
ConstrucţieOţel
MânerVinil anti-oboseală Flex Grip de 12 "
MărimeaLățimea lamei de 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205595560
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: 3 șuruburi de prindere cu lame, cap înclinat

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
WESTWARD 22UV21 Racletă pentru podea Sds Max L 25 inch latime 6 inch | AB7FFQ 22UV2125 "€145.89
WESTWARD 23X824 Scaper pentru podea, care nu produce scântei, rigid 6 x 6-3/4 in | AB7PJA 23X8246.75 "€590.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13A589 Racletă pentru podea 4 x 12 inch lungime din oțel
€52.30 /unitate