POWERMATIC 1791292K 31a Slefuitor cu banda/disc 2hp 3ph 230/460v | AD4QLL 42W957

POWERMATIC 1791292K 31a Slefuitor cu banda/disc 2cp 3ph 230/460v

În stoc
Element: AD4QLL Model: 1791292KCrucea Ref: 42W957

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,822.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu centură / disc
Amplificatoare AC6.8
Curea SFPM2410
Dimensiunea centurii6 x 48 in.
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)45 Jos
Diametru disc.12 "
Viteza discului (RPM)2375
Dimensiunea mesei discului (in.)17-1 / 4 x 9
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)15 Sus
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)45 Jos
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)4
HP2
Hz60
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală54.5 "
Lățimea totală31.25 "
Fază3
Suprafața de lucru a mesei13-1 / 4 x 7-1 / 2 In.
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.04
Înălțimea navei (cm)138.43
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)79.38
Codul HS8465930075
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERMATIC 1791292K 31a Slefuitor cu banda/disc 2cp 3ph 230/460v
€3,822.17 /unitate