Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 02842-PWR Drive Anchor, 1-1/4 Inch Size, 100Pk | AF9RVC 30TD64

POWERS FASTENERS 02842-PWR Ancoră de antrenare, dimensiune 1-1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AF9RVC Model: 02842-PWRCrucea Ref: 30TD64
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
€60.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrive Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1.25 "
Stilul șefuluiCiupercă
MaterialAliaj Zamac, oțel carbon
Min. Încorporare1.125 "
Lungime coadă1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 02842-PWR Ancoră de antrenare, dimensiune 1-1/4 inch, 100 buc.
€60.02 /ambalaj