Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 05810S-PWR Rod Hanger, Carbon Steel, 1/4 Inch Size, 50Pk | AF9RMF 30TA26

POWERS FASTENERS 05810S-PWR Umeraș pentru tijă, oțel carbon, dimensiune 1/4 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AF9RMF Model: 05810S-PWRCrucea Ref: 30TA26

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€50.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș pentru tije
CuloriSilver
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Dimensiunea tijei1 / 4 "
Lungime coadă1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 05810S-PWR Umeraș pentru tijă, oțel carbon, dimensiune 1/4 inch, 50 buc.
€50.86 /ambalaj