Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 05930-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch dia., 50PK | AF9RMW 30TA52

POWERS FASTENERS 05930-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch dia., 50PK

În stoc
Articol: AF9RMW Model: 05930-PWRCrucea Ref: 30TA52
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
€1,084.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei2.75 "
finalizareaSimplu
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOţel inoxidabil
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0725
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 05930-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch dia., 50PK
€1,084.81 /ambalaj