Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 06164S-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch dia., 10buc | AF9RKF 30RZ77

POWERS FASTENERS 06164S-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch dia., 10 buc.

În stoc
Articol: AF9RKF Model: 06164S-PWRCrucea Ref: 30RZ77
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
€234.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei4.25 "
finalizareaSimplu
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOţel inoxidabil
Min. Încorporare2"
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 06164S-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch dia., 10 buc.
€234.53 /ambalaj