Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 06172S-PWR Manșon de ancorare, 1/4 inch dia., 100 buc | AF9RLU 30TA13

POWERS FASTENERS 06172S-PWR Manșon de ancorare, 1/4 inch dia., 100 buc.

În stoc
Articol: AF9RLU Model: 06172S-PWRCrucea Ref: 30TA13
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
€593.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei3"
finalizareaSimplu
Stilul șefuluiCap plat
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1 / 2 "
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 06172S-PWR Manșon de ancorare, 1/4 inch dia., 100 buc.
€593.46 /ambalaj