Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 06230-PWR Expansion Drop-In Anchor, 5/8 Inch Size, 25Pk | AF9RJD 30RZ47

POWERS FASTENERS 06230-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 5/8 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AF9RJD Model: 06230-PWRCrucea Ref: 30RZ47
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
€863.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului7 / 8 "
Lungime2.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii2-1/2 "
Adâncimea firului1.187 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tipdrop-in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.645
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 06230-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 5/8 inch, 25 buc.
€863.14 /ambalaj