Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 06340-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/4 Inch Size, 100Pk | AF9RJM 30RZ55

POWERS FASTENERS 06340-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AF9RJM Model: 06340-PWRCrucea Ref: 30RZ55
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
€170.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.1 / 4 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii1"
Adâncimea firului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tipdrop-in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 06340-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 1/4 inch, 100 buc.
€170.60 /ambalaj