Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 09210-PWR Anchor, 100Pk | AH2YMB 30TC48

POWERS FASTENERS 09210-PWR Ancoră, 100buc

În stoc
Element: AH2YMB Model: 09210-PWRCrucea Ref: 30TC48
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
€95.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu șurub de expansiune
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei5 / 8 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Dimensiunea filetului intern10-24
Lungime5 / 8 "
MaterialAliaj de plumb / Zamac
Max. Grosimea de lucru5 / 8 "
Min. Încorporare5 / 8 "
Dimensiunea șurubului10-24
Filet Dia.#10
Foloseste cu30TC55 - instrument de setare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7785
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaVN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Ancoră de calafatare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 09210-PWR Ancoră, 100buc
€95.60 /ambalaj