Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Ancoră Smart Di+, dimensiune filet 1/4-20, buc. 100 | AD6PDW 46U157

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Ancoră Smart Di+, dimensiune filet 1/4-20, 100 buc.

În stoc
Element: AD6PDW Model: 6304SD-PWRCrucea Ref: 46U157
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
€86.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă623 @ 2500 psi Beton
Tensiune admisibilă325 @ 2500 psi
Ancoră Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Instrumente de acționarePowers System Maual Set Tool, SMART DI+ System Cu un burghiu cu ciocan
Lungime1"
MaterialZincat, oțel carbon
Min. Adâncimea găurii1"
Adâncimea firului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipSmart DI +
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2510
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2550
Tensiunea finală (lbs.)1300 @ 2500 psi
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1390
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1565

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS6810990000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Instalarea se transformă (până când setați umerii sculei pe buza ancorei)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Ancoră Smart Di+, dimensiune filet 1/4-20, 100 buc.
€86.48 /ambalaj