Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 7300SD4-PWR Ancoră cu pană, 1/4 inch dia., 100 buc | AF9RTL 30TC99

POWERS FASTENERS 7300SD4-PWR Ancoră cu pană, 1/4 inch dia., 100 buc.

În stoc
Articol: AF9RTL Model: 7300SD4-PWRCrucea Ref: 30TC99
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
€240.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1.75 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.449
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 7300SD4-PWR Ancoră cu pană, 1/4 inch dia., 100 buc.
€240.38 /ambalaj