Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/4 X 1-3/4 Inch Size, 100Pk | AD6PCC 46U117

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 1/4 X 1-3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AD6PCC Model: 7400SD1-PWRCrucea Ref: 46U117
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
€73.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1.75 "
Încorporarea în beton1.125 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1.125 "
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)1435
Forfecare finală (Lb.)1255
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1255
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1255
Tensiunea finală (lbs.)1435
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1435
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1660

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)6.4
Lungimea navei (cm)10.01
Lățimea navei (cm)14.4
Codul HS7318152000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 1/4 X 1-3/4 inch, 100 buc.
€73.35 /ambalaj