Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 3/8 X 3 inch, 50 buc | AD6PCH 46U122

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 3/8 X 3 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AD6PCH Model: 7413SD1-PWRCrucea Ref: 46U122
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
€77.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3"
Încorporarea în beton1.625 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1.625 "
Lungimea filetului1.625 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)2685
Forfecare finală (Lb.)2540
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2540
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2540
Tensiunea finală (lbs.)2685
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2685
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2815
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 3/8 X 3 inch, 50 buc.
€77.08 /ambalaj