POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 X 4-1/2 Inch Size, 50Pk | AD6PCQ 46U129

POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 1/2 X 4-1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AD6PCQ Model: 7423SD1-PWRCrucea Ref: 46U129

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€159.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei4.5 "
Încorporarea în beton2.25 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului2.75 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)4155
Forfecare finală (Lb.)4195
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4195
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4195
Tensiunea finală (lbs.)4155
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4155
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.976
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 1/2 X 4-1/2 inch, 50 buc.
€159.02 /ambalaj