Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWR-GRIP LJ45AMC1420T Montare cu ventuză 4.5 inci diametru 1/4-20 | AC2QYK 2MDE8

POWR-GRIP LJ45AMC1420T Suport cu ventuză cu diametru de 4.5 inci 1/4-20

În stoc
Element: AC2QYK Model: LJ45AMC1420TCrucea Ref: 2MDE8
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
€104.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru ventuză
Max. Sarcină40 lb.
Dimensiunea de montare1/4 "-20
Tip montareInsertie filetată
Material platformăPolicarbonat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea cupei (4-1 / 2 "dia.)
    • Tip cupă (concavă)

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea de montareTip montareMaterial platformăPreț
POWR-GRIP TL3AMB1420T38L Montare cu ventuză 3 inchi diametru 1/4-20x3/8 | AC2QYJ 2MDE7 TL3AMB1420T38L.15 lb.1/4"-20 x 3/8"Stud filetatMetal€95.71
POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L Montare cu ventuză 4.5 Diametru 1/4-20x3/8 | AC2QYL 2MDE9 LJ45AMP1420T38L40 lb.1/4"-20 x 3/8"Stud filetatPolicarbonat€134.82
POWR-GRIP TL6AMB1420T14L Suport cu ventuză, știft filetat 1/4-20 x 1/4 | AC2QYM 2MDF1 TL6AMB1420T14L.70 lb.1/4"-20 x 1/4"Stud filetatAluminiu€145.85
POWR-GRIP TL6TD Montare cu ventuză, cu diametru de 6 inchi | AC2QYN 2MDF2 TL6TD70 lb.-Cauțiune legatăOţel€146.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWR-GRIP LJ45AMC1420T Suport cu ventuză cu diametru de 4.5 inci 1/4-20
€104.63 /unitate