Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 21047 Music Wire C1085 aliaj de oțel 21 0.047 in | AC9WVQ 3L583

PRECISION BRAND 21047 Music Wire C1085 Alloy din oțel 21 0.047 In

În stoc
Element: AC9WVQ Model: 21047Crucea Ref: 3L583
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
€21.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă muzicală
Picioare pe kg170
MaterialC1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085
Min. Rezistență la tracțiune307,000 PSI
Număr pachet1
Tip pachetCutie dozatoare
pachetul Greutate1 lbs.
Grosime0.047 "/ 1.194 mm
Grosime Toleranță+/- 0.0004 "
Lungimea totală a170ft
Numărul indicatorului firului21

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7223001031
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterialMin. Rezistență la tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăLungimea totală aPreț
PRECISION BRAND 21006 Music Wire Aliaj de oțel 4/0 0.006 In | AC9WUF 3L529 21006Oțel cu conținut ridicat de carbon 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--€294.08
PRECISION BRAND 21007 Music Wire C1085 Steel Alloy 3/0 0.007in | AC9WUH 3L532 21007C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft€231.82
PRECISION BRAND 21008 Music Wire C1085 Steel Alloy 2/0 0.008in | AC9WUJ 3L534 21008C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853ft-
RFQ
PRECISION BRAND 21009 Music Wire C1085 aliaj de oțel 1/0 0.009in | AC9WUK 3L536 21009C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624ft€107.53
PRECISION BRAND 21011 Music Wire C1085 Steel Alloy 2 0.011 In | AC9WUP 3L541 21011C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft€73.35
PRECISION BRAND 21013 Music Wire C1085 aliaj de oțel 4 0.013 in | AC9WUR 3L545 21013C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217ft-
RFQ
PRECISION BRAND 21043 Music Wire C1085 aliaj de oțel 19 0.043 in | AC9WVM 3L578 21043C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203ft€23.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 21047 Music Wire C1085 Alloy din oțel 21 0.047 In
€21.61 /unitate