Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 44844 Arbor Shim 0.0030 x 1 3/4id Verde - Pachet De 10 | AE3ZNU 5GY77

PRECISION BRAND 44844 Arbor Shim 0.0030 x 1 3 / 4id verde - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3ZNU Model: 44844Crucea Ref: 5GY77
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
€59.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
CuloriVerde
În interiorul Dia.1.75 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.015 "
MaterialPoliester
În afara Dia.2.75 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. Gamă-90 până la 300 de grade
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosime0.076mm
Grosime Toleranță+/- 0.00015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăMaterialÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăRockwell HardnessForța de tracțiunePreț
PRECISION BRAND 25104 Arbor Shim 0.0030 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPL 5FY41 25104+/- 0.0003 "0.375 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.81
PRECISION BRAND 25124 Arbor Shim 0.0030 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQG 5FY60 25124+/- 0.0003 "0.500 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.98
PRECISION BRAND 25144 Arbor Shim 0.0030 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRC 5FY79 25144+/- 0.0003 "0.625 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.31
PRECISION BRAND 25164 Arbor Shim 0.0030 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFD 5GA10 25164+/- 0.0003 "0.750 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.82
PRECISION BRAND 25184 Arbor Shim 0.0030 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UFZ 5GA29 25184+/- 0.0003 "0.875 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€32.42
PRECISION BRAND 25224 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UHQ 5GA67 25224+/- 0.0003 "1.125 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.79
PRECISION BRAND 25244 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJL 5GA86 25244+/- 0.0003 "1.25 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€33.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 44844 Arbor Shim 0.0030 x 1 3 / 4id verde - pachet de 10
€59.25 /unitate