Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 69345 Rolă din aluminiu 0.0060 inch 6 in | AE4ACA 5HA26

PRECISION BRAND 69345 Shim Stock Roll aluminiu 0.0060 inch 6 in

În stoc
Post: AE4ACA Model: 69345Crucea Ref: 5HA26
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
€125.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+ 3 / -0.250 "
MaterialH18 / H19 aluminiu
Rockwell Hardness44. Brinell
Mărimea6 x 100 "
fireComplet greu
Forța de tracțiune22,000 psi
Grosime0.152mm
Grosime Toleranță+/- 0.0003 "
Tipsul
Toleranță la lățime+/- 0.0625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7606123090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeGrosime ToleranțăPreț
PRECISION BRAND 69130 Rolă de stocare din aluminiu 0.0010 inchi 6 in | AE4ABV 5HA21 691300.025mm+/- 0.00005 "€128.91
PRECISION BRAND 69195 Rolă de aluminiu 0.0020 inch 6 in | AE4ABW 5HA22 691950.051mm+/- 0.00015 "€116.18
PRECISION BRAND 69245 Rolă de lame din aluminiu 0.0030 inch 6 in | AE4ABX 5HA23 692450.076mm+/- 0.00015 "€124.73
PRECISION BRAND 69280 Rolă de stocare din aluminiu 0.0040 inch 6 in | AE4ABY 5HA24 692800.102mm+/- 0.0002 "€135.06
PRECISION BRAND 69320 Rolă de aluminiu 0.0050 inch 6 in | AE4ABZ 5HA25 693200.127mm+/- 0.00025 "€120.55
PRECISION BRAND 69395 Rolă de lame din aluminiu 0.0080 inch 6 in | AE4ACB 5HA27 693950.203mm+/- 0.0004 "€135.22
PRECISION BRAND 69450 Rolă de stocare din aluminiu 0.0100 inch 6 in | AE4ACC 5HA28 694500.254mm+/- 0.0005 "€163.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 69345 Shim Stock Roll aluminiu 0.0060 inch 6 in
€125.22 /unitate