BOBINE DE PRECISION SP1011824N Bobine de căldură 1800cfm 5.7 gpm 6 x 18-1/8 x 24-3/8 | AE3VTR 5GEP1

PRECISION COILS SP1011824N Bobină de încălzire 1800cfm 5.7 gpm 6 x 18-1/8 x 24-3/8

În stoc
Articol: AE3VTR Model: SP1011824NCrucea Ref: 5GEP1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,012.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina de încălzire
Flux de aerCfm 1800
Material carcasă16 ga. Oțel galvanizat
Tip conexiuneMPT Cupru
Capacitatea de curgere5.7 g / min
Număr de fluxuri2
Număr de rânduri1
Capacitate totală56 mbh
Materialul tubuluiCupru
Tub exterior Dia.5 / 8 "
Grosimea peretelui tubului0.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.28
Înălțimea navei (cm)51.56
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7322900045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Căderea presiunii aerului (0.1 psi)
    • Adâncimea carcasei (6 ")
    • Înălțimea carcasei (18-1 / 8 ")
    • Lungime carcasă (24-3 / 8 ")
    • Tip carcasă (alunecare și acționare)
    • Bobine per bancă (1)
    • Intrare în bulb uscat (55 grade F)
    • Suprafața feței (3 ft²)
    • Înălțime aripioarelor (18 ")
    • Lungime aripioarelor (24 ")
    • Material aripioare (aluminiu)
    • Grosimea aripioarelor (0.006")
    • Tip aripioare (sinusoidal)
    • Aripioare pe inch (10)
    • Tip fluid (apă caldă)
    • Lăsând un bec uscat (83.7 grade F)
    • Conexiune de alimentare și retur (3/4 ")

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerPreț
BOBINE DE PRECISION SP101612N Bobine de căldură 375cfm 0.9 gpm 6 x 6-1/8 x 12-3/8 | AE3VTL 5GEN6 SP101612NCfm 375€664.99
BOBINE DE PRECISION SP101912N Bobine de căldură 450cfm 1.3 gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8 | AE3VTM 5GEN7 SP101912NCfm 450€690.44
BOBINE DE PRECISION SP1011212N Bobine de căldură 600cfm 1.8 gpm 6 x 12-1/8 x 12-3/8 | AE3VTN 5GEN8 SP1011212NCfm 600€732.68
BOBINE DE PRECISION SP1011224N Bobine de căldură 1200cfm 3.9 gpm 6 x 12-1/8 x 24-3/8 | AE3VTP 5GEN9 SP1011224NCfm 1200€885.19
BOBINE DE PRECISION SP1011524N Bobine de căldură 1500cfm 5.0 gpm 6 x 15-1/8 x 24-3/8 | AE3VTQ 5GEP0 SP1011524NCfm 1500€944.48
BOBINE DE PRECISION SP102612N Bobine de căldură 375cfm 2.0 gpm 6 x 6-1/8 x 12-3/8 | AE3VTT 5GEP2 SP102612NCfm 375€902.14
BOBINE DE PRECISION SP102912N Bobine de căldură 450cfm 2.8 gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8 | AE3VTU 5GEP3 SP102912NCfm 450€978.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION COILS SP1011824N Bobină de încălzire 1800cfm 5.7 gpm 6 x 18-1/8 x 24-3/8
€1,012.25 /unitate