PRECISION FL5101 689 Jantă Aluminiu Numai ieșire Greutate | AG4YGK 35GR82

PRECISION FL5101 689 Jantă din aluminiu numai cu ieșire pentru sarcini grele

În stoc
Articol: AG4YGK Model: FL5101 689Crucea Ref: 35GR82

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€776.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRinichi
Conform ADANu este compatibil ADA
Înmânarea ușilorNon-Mână
Înălțimea ușiiPână la 120 "
Lățimea ușiiPână la 48 "
finalizareaAluminiu
Rezistente la focDa
Se potrivește cu lățimea stilei4.125 "
Pentru grosimea ușii1-3/4" to 2-1/4"
Calitate1
PerformanţăDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.075
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS8302416045

Detalii produs:

    • Ieșiți din tipul dispozitivului (Exit Only Exit Device)
    • Submarcă: RELIANT

Variante de produs

ProdusModelConform ADAÎnmânarea ușilorÎnălțimea ușiiLățimea ușiifinalizareaRezistente la focSe potrivește cu lățimea stileiPreț
PRECISION 3R02101630 Dispozitiv de ieșire, oțel inoxidabil satinat, jantă | CD2HPT 53DX68 3R02101630DaMana dreapta84 "48 "Oțel inoxidabil satinatNu4.375 "€1,351.57
PRECISION 3R02101RHRB630AM Jantă | CT7XRF 402R55 3R02101RHRB630AM-------€1,481.23
PRECISION 3R02101LHRB630AM Jantă | CT7XRG 402R54 3R02101LHRB630AM-------€1,481.23
PRECISION 3R0FL2101LHRB630AM Jantă | CT7XRH 402T03 3R0FL2101LHRB630AM-------€1,660.59
PRECISION 3R0FL2101RHRB630AM Jantă | CT7XRJ 402T04 3R0FL2101RHRB630AM-------€1,660.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION FL5101 689 Jantă din aluminiu numai cu ieșire pentru sarcini grele
€776.92 /unitate