PRECISION FL5108 689 Șurub de blocare a jantei numai cu ieșire Seria 5100 | AG4YGM 35GR84

PRECISION FL5108 689 Șurub de blocare a jantei numai cu ieșire din seria 5100

În stoc
Articol: AG4YGM Model: FL5108 689Crucea Ref: 35GR84

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€762.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRinichi
Conform ADANu este compatibil ADA
Înmânarea ușilorNon-Mână
Înălțimea ușiiPână la 120 "
Lățimea ușiiPână la 48 "
finalizareaAluminiu
Rezistente la focDa
Se potrivește cu lățimea stilei4.125 "
Pentru grosimea ușii1-3/4" to 2-1/4"
Calitate1
PerformanţăDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.985
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS8302416045

Detalii produs:

    • Exit Device Type (Ieșire dispozitiv)
    • Submarcă: RELIANT

Variante de produs

ProdusModelPreț
PRECISION FL5103 689 Șurub de blocare pentru jantă Doar ieșire din aluminiu | AG4YGL 35GR83 FL5103 689€636.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION FL5108 689 Șurub de blocare a jantei numai cu ieșire din seria 5100
€762.22 /unitate