Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PREDATOR 71-047802WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 36g - Pachet De 25 | AA6CWZ 13T159

PREDATOR 71-047802WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 36g - Pachet de 25

În stoc
Articol: AA6CWZ Model: 71-047802WKCrucea Ref: 13T159
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
€150.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
CuloriGri
Diametru disc.4.5 "
CalitateExtra grosier
Pietriș36
RPM max11,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6805301000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametru disc.PietrișRPM maxPreț
PREDATOR 71-047801K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 24g - Pachet De 25 | AA6CWF 13T140 71-047801KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor4.5 "2411,000€99.15
PREDATOR 71-047802K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 36g - Pachet De 25 | AA6CWG 13T141 71-047802KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor4.5 "3611,000€92.35
PREDATOR 71-057801K Disc de șlefuit Arbor 5 inch 24g - Pachet De 25 | AA6CWM 13T146 71-057801KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor5"2410,000€103.64
PREDATOR 71-057802K Disc de șlefuit Arbor 5 inch 36g - Pachet de 25 | AA6CWN 13T147 71-057802KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor5"3610,000€93.68
PREDATOR 71-077801K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 24g - Pachet De 25 | AA6CWT 13T152 71-077801KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor7"248600€147.18
PREDATOR 71-077802K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 36g - Pachet De 25 | AA6CWU 13T153 71-077802KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor7"368600€137.31
PREDATOR 71-057802WK Disc de șlefuit Arbor 5 inch 36g - Pachet de 25 | AA6CXE 13T165 71-057802WKAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase5"3610,000€165.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREDATOR 71-047802WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 36g - Pachet de 25
€150.17 /unitate