Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PREDATOR 71-047806WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 80g - Pachet De 25 | AA6CXC 13T162

PREDATOR 71-047806WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 80g - Pachet de 25

În stoc
Element: AA6CXC Model: 71-047806WKCrucea Ref: 13T162
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
€134.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
CuloriGri
Diametru disc.4.5 "
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max11,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6805301000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametru disc.RPM maxPreț
PREDATOR 71-047806K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 80g - Pachet De 25 | AA6CWK 13T144 71-047806KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor4.5 "11,000€81.86
PREDATOR 71-077806K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 80g - Pachet De 25 | AA6CWX 13T156 71-077806KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor7"8600€108.90
PREDATOR 71-057806WK Disc de șlefuit Arbor 5 inch 80g - Pachet De 25 | AA6CXH 13T168 71-057806WKAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase5"10,000€135.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREDATOR 71-047806WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 80g - Pachet de 25
€134.76 /unitate