Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PREDATOR 71-077806K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 80g - Pachet De 25 | AA6CWX 13T156

PREDATOR 71-077806K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 80g - Pachet de 25

În stoc
Articol: AA6CWX Model: 71-077806KCrucea Ref: 13T156
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
€108.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
CuloriGri
Diametru disc.7"
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max8600
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.32
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS6805301000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametru disc.RPM maxPreț
PREDATOR 71-047806K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 80g - Pachet De 25 | AA6CWK 13T144 71-047806KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor4.5 "11,000€81.86
PREDATOR 71-047806WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 80g - Pachet De 25 | AA6CXC 13T162 71-047806WKAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase4.5 "11,000€134.76
PREDATOR 71-057806WK Disc de șlefuit Arbor 5 inch 80g - Pachet De 25 | AA6CXH 13T168 71-057806WKAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase5"10,000€135.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREDATOR 71-077806K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 80g - Pachet de 25
€108.90 /unitate