Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PREDATOR 71-047808K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 120g - Pachet De 25 | AA6CWL 13T145

PREDATOR 71-047808K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 120g - Pachet de 25

În stoc
Articol: AA6CWL Model: 71-047808KCrucea Ref: 13T145
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
€69.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
CuloriGri
Diametru disc.4.5 "
CalitateE bună
Pietriș120
RPM max11,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.47
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS6805301000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametru disc.RPM maxPreț
PREDATOR 71-057808K Disc de șlefuit Arbor 5 inch 120g - Pachet De 25 | AA6CWR 13T151 71-057808KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor5"10,000€76.91
PREDATOR 71-077808K Disc de șlefuit Arbor 7 inch Predatr 120g - Pachet De 25 | AA6CWY 13T157 71-077808KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor7"8600€108.90
PREDATOR 71-047808WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 120g - Pachet De 25 | AA6CXD 13T163 71-047808WKAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase4.5 "11,000€125.43
PREDATOR 71-057808WK Disc de șlefuit Arbor 5 inch 120g - Pachet De 25 | AA6CXJ 13T169 71-057808WKAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase5"8600€135.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREDATOR 71-047808K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 120g - Pachet de 25
€69.27 /unitate