Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PREDATOR 71-057808K Disc de șlefuit Arbor 5 inch 120g - Pachet De 25 | AA6CWR 13T151

PREDATOR 71-057808K Disc de șlefuit Arbor 5 inch 120g - Pachet de 25

În stoc
Articol: AA6CWR Model: 71-057808KCrucea Ref: 13T151
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
€76.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
CuloriGri
Diametru disc.5"
CalitateE bună
Pietriș120
RPM max10,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.62
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS6805301000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametru disc.RPM maxPreț
PREDATOR 71-047808K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 120g - Pachet De 25 | AA6CWL 13T145 71-047808KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor4.5 "11,000€69.27
PREDATOR 71-077808K Disc de șlefuit Arbor 7 inch Predatr 120g - Pachet De 25 | AA6CWY 13T157 71-077808KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor7"8600€108.90
PREDATOR 71-047808WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 120g - Pachet De 25 | AA6CXD 13T163 71-047808WKAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase4.5 "11,000€125.43
PREDATOR 71-057808WK Disc de șlefuit Arbor 5 inch 120g - Pachet De 25 | AA6CXJ 13T169 71-057808WKAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase5"8600€135.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREDATOR 71-057808K Disc de șlefuit Arbor 5 inch 120g - Pachet de 25
€76.91 /unitate