Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PREDATOR 71-077802WK Disc de șlefuit Arbor 7 inch 36g - Pachet De 25 | AA6CXK 13T171

PREDATOR 71-077802WK Disc de șlefuit Arbor 7 inch 36g - Pachet de 25

În stoc
Articol: AA6CXK Model: 71-077802WKCrucea Ref: 13T171
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
€241.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
CuloriGri
Diametru disc.7"
CalitateExtra grosier
Pietriș36
RPM max8600
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.52
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6805301000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametru disc.PietrișRPM maxPreț
PREDATOR 71-047801K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 24g - Pachet De 25 | AA6CWF 13T140 71-047801KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor4.5 "2411,000€99.15
PREDATOR 71-047802K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 36g - Pachet De 25 | AA6CWG 13T141 71-047802KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor4.5 "3611,000€92.35
PREDATOR 71-057801K Disc de șlefuit Arbor 5 inch 24g - Pachet De 25 | AA6CWM 13T146 71-057801KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor5"2410,000€103.64
PREDATOR 71-057802K Disc de șlefuit Arbor 5 inch 36g - Pachet de 25 | AA6CWN 13T147 71-057802KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor5"3610,000€93.68
PREDATOR 71-077801K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 24g - Pachet De 25 | AA6CWT 13T152 71-077801KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor7"248600€147.18
PREDATOR 71-077802K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 36g - Pachet De 25 | AA6CWU 13T153 71-077802KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor7"368600€137.31
PREDATOR 71-047802WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 36g - Pachet De 25 | AA6CWZ 13T159 71-047802WKAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase4.5 "3611,000€150.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREDATOR 71-077802WK Disc de șlefuit Arbor 7 inch 36g - Pachet de 25
€241.85 /unitate