Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PREMIER 72514 Cadru pentru role de vopsea mini 6-1/2 in | AC7LQL 38M519

PREMIER 72514 Cadru mini role de vopsea 6-1/2 in

În stoc
Element: AC7LQL Model: 72514Crucea Ref: 38M519
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
€11.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini cadru cu role de vopsea
MânerFilet universal
Manipulați materialulPlastic
Pui de somn1 / 4 "
Lungime totală14 "
Tip vopseaTOATE
PlacareChrome
Lungimea rolei6-1/2 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea firului de coadă1 / 4 "
suprafeţeSmooth

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS6307909889
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPui de somnLungime totalăsuprafeţePreț
PREMIER 85012 Mini cadru pentru role de vopsea 12 inch lungime | AE9PYH 6LFH0 85012-12 "-€5.40
PREMIER 85014 Mini cadru pentru role de vopsea 14 inch lungime | AE9PYJ 6LFH1 85014-14 "-€6.30
PREMIER 84012 Cadru cu role de vopsea mini 4 inch fără cușcă | AF9DBE 29UT14 840123 / 8 "12 "TOATE€7.26
PREMIER 53821 Cadru cu role de vopsea mini 6-1/2 inch fără cușcă | AF9DBF 29UT15 53821-12 "Smooth€11.33
PREMIER 53841 Mini cadru pentru role de vopsea 4 inch fără cușcă | AF9DBH 29UT17 53841-12 "Smooth€8.53
PREMIER 85024 Cadru cu role de vopsea mini 6-1/2 inch fără cușcă | AF9DBL 29UT20 85024-24 "-€8.85
PREMIER 711 Mini cadru role de vopsea, 4 inch lungime, 12 inch lungime totală, mini role | CT7XVT 54JM23 711---€5.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREMIER 72514 Cadru mini role de vopsea 6-1/2 in
€11.17 /unitate