Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PREMIER PM72531 Mixer de vopsea | AH4BFG 34AN90

PREMIER PM72531 Mixer de vopsea

În stoc
Articol: AH4BFG Model: PM72531Crucea Ref: 34AN90
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
€16.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer de vopsea
ConstrucţieOţel
Cap Dia.2.25 "
Tip capspiral
Lungime17.25 "
RPM max900
Diagrama arborelui.2.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCap Dia.LungimeDiagrama arborelui.Preț
PREMIER PM72532 Mixer de vopsea 17 In | AB7XTA 24K696 PM725323.25 "-11 / 32 "€19.21
PREMIER PM-72533 Mixer de vopsea 23 In | AB7XTB 24K697 PM-725334"-13 / 32 "€29.02
PREMIER PM-72534 Mixer de vopsea 30 in | AB7XTC 24K698 PM-725344.75 "-1 / 2 "€40.91
PREMIER PM72535 Mixer de vopsea 14 In | AB7XTD 24K699 PM725352.25 "-1 / 4 "€7.03
PREMIER PM72530 Mixer de vopsea | AH4BFF 34AN89 PM725301-3/4 "19.75 "5 / 16 "€13.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREMIER PM72531 Mixer de vopsea
€16.96 /unitate