Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PREMIER PM72535 Mixer de vopsea 14 In | AB7XTD 24K699

PREMIER PM72535 Mixer de vopsea 14 in

În stoc
Articol: AB7XTD Model: PM72535Crucea Ref: 24K699
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
€7.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer de vopsea
Cap Dia.2.25 "
RPM max900
Diagrama arborelui.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCap Dia.LungimeDiagrama arborelui.Preț
PREMIER PM72532 Mixer de vopsea 17 In | AB7XTA 24K696 PM725323.25 "-11 / 32 "€19.21
PREMIER PM-72533 Mixer de vopsea 23 In | AB7XTB 24K697 PM-725334"-13 / 32 "€29.02
PREMIER PM-72534 Mixer de vopsea 30 in | AB7XTC 24K698 PM-725344.75 "-1 / 2 "€40.91
PREMIER PM72530 Mixer de vopsea | AH4BFF 34AN89 PM725301-3/4 "19.75 "5 / 16 "€13.27
PREMIER PM72531 Mixer de vopsea | AH4BFG 34AN90 PM725312.25 "17.25 "2.375 "€16.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREMIER PM72535 Mixer de vopsea 14 in
€7.03 /unitate