PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Stivuitor de bază reglabil 2200 lb 73 inci înălțime | AC2EHF 2JFE6

PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Stivuitor de bază reglabil 2200 lb 73 inci înălțime

Element: AC2EHF Model: PPS2200-101ASCrucea Ref: 2JFE6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€19,958.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor de bază reglabil
Picioare de bază în interior Dim.40 - 50 "
Picioare de bază în exterior Dim.48 - 58 "
Tip roată cu rotițăpoliuretan
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii6"
Înălțimea de ridicare Max.101 "
Înălțimea de ridicare Min.2.75 "
Capacitate de încărcare2200 lb.
Centrul de încărcare24 "
Inălțime totală73 la 112 1/2 "
Lungime totală73 "
Lățimea totală48 - 58 "
Cu sprijinul(2) Baterii de 12V
Voltaj24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 725.75
Înălțimea navei (cm)215.9
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PRESTO LIFTS PPS2200-62NAS Stivuitor de bază reglabil 2200lb 79 inch Înălțime | AC2EHD 2JFE2 PPS2200-62NAS62 "80 "69 "58 "€12,974.18
RFQ
PRESTO LIFTS PPS2200-125AS Stivuitor de bază reglabil 2200 lb 83 inci înălțime | AC2EHE 2JFE4 PPS2200-125AS125 "85 1 / 6 "74 "48 - 58 "€17,815.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Stivuitor de bază reglabil 2200 lb 73 inci înălțime
€19,958.41 /unitate